MAVE B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
26210
26210.042.013
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST4,2X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
13 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás
Méretek
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
13
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7049 CH
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Cikkszámok
Cikkszám
26210.042.013
EAN
8715492653369
UBB
950352070185
UNSPSC
31161507