MAVE B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
26660
26660.035.009
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Horganyzott ST3,5X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
9.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
9.5
Kereszthornyok száma
2
P
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-658
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Cikkszámok
Cikkszám
26660.035.009
EAN
8715492944245
UBB
950352109470
UNSPSC
31161507