MAVE B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
26400
26400.035.016
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
2
P
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Cikkszámok
Cikkszám
26400.035.016
EAN
8715492654540
UBB
950352085787
UNSPSC
31161507