Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26505
26505.042.032
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
D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 F Acél Horganyzott 4.8 ST4,2X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
32 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
32
P
1.4
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14585 F
NF
≈E25-654 F
DIN
≈7981 F
Cikkszámok
Cikkszám
26505.042.032
EAN
8717077250604
UBB
500649021879
UNSPSC
31161507