P18A-2
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
Anyamenetmetsző csavarok
51664
51664.029.006
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
D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Rozsdamentes acél A2 ST2,9X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
6.5
P
1.1
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14585 C
Cikkszámok
Cikkszám
51664.029.006
EAN
8715494275842
UBB
500571867497
UNSPSC
31161507