Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26503
26503.055.016
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
D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST5,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
5.5
dk (max.)
11
k (max.)
4
L (mm)
16
P
1.8
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14585 C
Cikkszámok
Cikkszám
26503.055.016
EAN
8712423019270
UBB
500654573715
UNSPSC
31162400