Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
U48210
U48210.021.0100
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
Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Sárgaréz #12-24X1 Inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Sárgaréz
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.12
Hossz
1 Inch
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Sárgaréz
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Méretek
A (max.)
0.408
H (max.)
0.153
J (max.)
0.067
T (max.)
0.096
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.3
Cikkszámok
Cikkszám
U48210.021.0100
EAN
8717077797512
UBB
500624974795
UNSPSC
31161504