Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
U24212
U24212.019.0125
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
Csavar ker.fej. PH/Hor.komb.UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #10-24X1.1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Slotted/Phillips Combination
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Low carbon steel
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.10
Hossz
1.1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok
Slotted/Phillips Combination
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Low carbon steel
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Méretek
A (max.)
0.359
H (max.)
0.137
J (max.)
0.06
Kereszthornyok száma
2
T (max.)
0.087
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.3
Cikkszámok
Cikkszám
U24212.019.0125
EAN
8717077799837
UBB
500624925201
UNSPSC
31161504