Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
U24520
U24520.011.0087
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
Csavar D fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #4-40X7/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Low carbon steel
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.4
Hossz
7/8 Inch
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Low carbon steel
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
40
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Méretek
A (max.)
0.219
H (max.)
0.068
J (max.)
0.039
T (max.)
0.04
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.3
Cikkszámok
Cikkszám
U24520.011.0087
EAN
8717077794627
UBB
500624931977
UNSPSC
31161504