Kegyelcsapszegek
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
Kegyelcsapszegek
39798
39798.200.055
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
Csapszeg, lapos fejű, furattal ISO 2341 B Esztergált acél Horganyzott 20X55MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Lh
47
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
20 mm
Hossz
55 mm
Lh
47
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
dL (H13)
5
Le (min)
8
D (mm)
20
dk (h14)
30
k (js14)
5
L (mm)
55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
2341-B
Cikkszámok
Cikkszám
39798.200.055
EAN
8717077328075
UBB
500651136102
UNSPSC
31162400