Nedtrain Oud
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
Facsavarok
51871
51871.035.012
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
Cross recessed raised countersunk head timber screw with CE marking Pozidriv DIN 7995-Z Rozsdamentes acél A2 3,5X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7995 Z
Cikkszámok
Cikkszám
51871.035.012
EAN
8712423004771
UBB
500634507411
UNSPSC
31161508