Sortiva - 8804317888654
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
46210
46210.096.020
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
BSW hatlapfejű tövigmenetes csavar BS ≈1083 Sárgaréz Cu2 3/8X3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3/8 Inch
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu2
Menetirány
Jobb
Menetek
British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk
16
Info
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek.
Méretek
A
0.6
F
0.25
L (mm)
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈1083
Cikkszámok
Cikkszám
46210.096.020
EAN
8715492842107
UBB
950351751736