Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
B4015.004.070
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 14,4-2-LI SOLO (without battery/charger)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
Akkus fúrócsavarozó GSR 14,4-2-LI, A kategória legkönnyebb és legkompaktabb akkus fúrócsavarozója, Kis súly: csupán 1,2 kg a tökéletes kezelhetőség és a fáradságmentes munkavégzés érdekében, Új fejlesztésű, 2 sebességfokozatú bolygókerekes hajtómű, az erőteljes és sokoldalú felhasználási lehetőségekért csavarozásnál és fúrásnál, 169 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriájában a legjobb kezelhetőségért elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és csavarozási feladatokhoz, Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen, Teljes értékű 10 mm-es Auto-Lock fúrótokmány, Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is, Praktikus akasztónyelv övhöz, amellyel a szerszám mindig kéznél van, Karton, Egyedi változat, 1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092)
Cikkszámok
Cikkszám
B4015.004.070
EAN
3165140659956
UBB
500619167017
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06019B7402