HERBO BVBA
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
Bekötő horgok
16733
16733.070.070
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
Biztonsági horog (karabiner horog) Rozsdamentes acél A4 7X70MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7 mm
Hossz
70 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Méretek
d1 (min.)
10
d2 (min.)
20
d3
7
D (mm)
7
f (min.)
7
L (mm)
70
m (min.)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
16733.070.070
EAN
8715492593276
UBB
950465021182
UNSPSC
53141506