HERBO BVBA
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
Bekötő horgok
16733
16733.100.100
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
Biztonsági horog (karabiner horog) Rozsdamentes acél A4 10X100MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
100 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Méretek
d1 (min.)
15
d2 (min.)
30
d3
10
D (mm)
10
f (min.)
10
L (mm)
100
m (min.)
11
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
16733.100.100
EAN
8715492593290
UBB
950465021349
UNSPSC
53141506