Etrac Wallonie - 8802908930190
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
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17243
17243.080.036
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
Bilincs-csavar B típus, 40G cikk sz. Acél Horganyzott M8X71X36X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
D (Inch)
0.75
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
71 mm
D (Inch)
0.75
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
27
E
36
Csőátmérő ø
0.75
L (mm)
71
L1
63
L2
49.5
L3
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17243.080.036
EAN
8712547003933
UBB
408373268486
UNSPSC
31161616