RVS
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
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17567
17567.080.057
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
Bilincs-csavar, 40R cikk sz. Rozsdamentes acél A2 M8X85X57X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
D (Inch)
1.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
85 mm
D (Inch)
1.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
40
d-D
M8
d
8
D (mm)
48
E
57
Csőátmérő ø
1.5
L (mm)
85
L1
77
L2
53
L3
29
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17567.080.057
EAN
8712547004091
UBB
408373269625
UNSPSC
31161616