Nehéz
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
Nehéz
70564
70564.120.100
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
Beton horgony süllyesztett fej, BT típus Acél Horganyzott 12X100MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Hossz
100 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Méretek
D (mm)
12
dk
27.5
L (mm)
100
Nrec
5.4
s
10
tfix
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry
Cikkszámok
Cikkszám
70564.120.100
UBB
500679569417
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM1420570