Nehéz
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
Nehéz
70572.120.150
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
Beton horgony hatszögletű fej, BT típus Acél Horganyzott 12X150MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
70572.120.150
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Hossz
150 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Méretek
D (mm)
12
L (mm)
150
Nrec
5.4
s
19
tfix
80
Típus
BT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Cikkszámok
Cikkszám
70572.120.150
EAN
8715492835376
UBB
500710332817
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM1430017