text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Rugós kéziszorítók EZXL EZXL 600/90


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cikkszám 6U360244
Befeszítési tartomány 600 - 600
Pofa hossza 90
Anyagfogantyú Műanyag
Egykezes vezérlés Igen
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány 600 - 600
Pofa hossza 90
Anyagfogantyú Műanyag
Egykezes vezérlés Igen

Leírás

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cikkszámok

Cikkszám 6U360244
EAN 4008158041223
UBB 500713552700
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz EZXL60-9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.