text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Rugós kéziszorítók EZM EZM 300/60


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cikkszám 5F337839
Befeszítési tartomány 300 - 300
Pofa hossza 60
Anyagfogantyú Műanyag
Egykezes vezérlés Igen
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány 300 - 300
Pofa hossza 60
Anyagfogantyú Műanyag
Egykezes vezérlés Igen

Leírás

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cikkszámok

Cikkszám 5F337839
EAN 4008158041131
UBB 500713551975
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz EZM30-6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.