text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Rugós kéziszorítók EZL EZL 450/80


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cikkszám 7Z961262
Befeszítési tartomány 450 - 450
Pofa hossza 80
Anyagfogantyú Műanyag
Egykezes vezérlés Igen
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány 450 - 450
Pofa hossza 80
Anyagfogantyú Műanyag
Egykezes vezérlés Igen

Leírás

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cikkszámok

Cikkszám 7Z961262
EAN 4008158041162
UBB 500713551306
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz EZL45-8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.