My Favorites
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
51227
51227.030.020
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
Besajtolható távtartó zsákfurattal Rozsdamentes acél A1 M3X4,18X20X9,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A besajtolható távtartók zsákfurattal használhatók acéllemezeknél maximum HRB70 keménységben.
Nagyobb keménységű acélok esetében a peremezhető anyák használata ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
20 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A besajtolható távtartók zsákfurattal használhatók acéllemezeknél maximum HRB70 keménységben.
Nagyobb keménységű acélok esetében a peremezhető anyák használata ajánlott.
Méretek
B (min.)
9.5
C
4.18
d-D
M3
Furatméret
4.2
L (mm)
20
Min. távolság a lemez szélétől
6
Min. lemezvastagság
1
S
4.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51227.030.020
EAN
8712423021815
UBB
500656767158
UNSPSC
31161816