Self clinching fasteners
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
Rögzítőelem rendszerek
Self clinching fasteners
14425
14425.030.010
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
Besajtolható laposfejű menetes csap Acél Horganyzott M3X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
10 mm
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Furatméret
3
L (mm)
10
Min. távolság a lemez szélétől
5.6
Min. lemezvastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14425.030.010
EAN
8712423026414
UBB
500656722500
UNSPSC
31161816