text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kombinált csavarkulcsok 11M 13 MM


Combination wrench, long type in metric sizes Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface For sizes 41 mm to 60 mm please see 1952M

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem Egyéb
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 225
Kulcsszélesség nyitott vég 13
Felületvédelem Egyéb
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg 13
Pontok száma 12

Leírás

Combination wrench, long type, metric

Cikkszámok

Cikkszám L8040.013.001
EAN 7314151829186
UBB 203120378625
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 11M-13

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.