Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
28100
28100.048.016
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
Alacsony hatlapfejű, galléros, lemezcsavar DIN ≈6928 C Acél Horganyzott ST4,8X16MM
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
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
c
0.9
dc
10.5
D (mm)
4.8
k
4.3
L (mm)
16
P
1.6
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6928 C
BS
≈7599
ISO
≈7053 C
Cikkszámok
Cikkszám
28100.048.016
EAN
8715492951953
UBB
950352144857
UNSPSC
31161507