Szabályozó gyűrűk
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
Szabályozó gyűrűk
37815
37815.070.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Esztergált acél Slt.-vel EN 27434 7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Esztergált acél
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7 mm
Anyag
Esztergált acél
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434
Méretek
b (js14)
8
d1
7
d2 (h13)
12
d3
4
D (mm)
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈705-A
Cikkszámok
Cikkszám
37815.070.001
EAN
8715492771315
UBB
950356202446
UNSPSC
31161807