Szabályozó gyűrűk
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
Szabályozó gyűrűk
37820
37820.180.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Esztergált acél Horganyzott Hatlapú fejjel ISO 4029 18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Hatlapú fejjel ISO 4029
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
18 mm
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Hatlapú fejjel ISO 4029
Méretek
b (js14)
14
d1
18
d2 (h13)
32
d3
6
D (mm)
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈705-A
Cikkszámok
Cikkszám
37820.180.001
EAN
8715492771780
UBB
950356739207
UNSPSC
31161807