VP típusú perselyek
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
Műszaki termékek
Szerelvények
VP típusú perselyek
57807
57807.470.065
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
Acél Felületkezeletlen 40X70X65MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Típusszám
VP
Info
A VP típusú perselyt arra tervezték, hogy kiegyenlítse a torziós mozgásokat, valamint a tengely- és sugárirányú terheléseket.
Két koncentrikus hüvelyből áll, amelyek gumival tartósan egymáshoz vannak rögzítve.
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
40 mm
Hossz
65 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Típusszám
VP
Info
A VP típusú perselyt arra tervezték, hogy kiegyenlítse a torziós mozgásokat, valamint a tengely- és sugárirányú terheléseket.
Két koncentrikus hüvelyből áll, amelyek gumival tartósan egymáshoz vannak rögzítve.
Méretek
d1
40
d2
70
D (mm)
40
Fa (max.), Nm
8300
Fr (max.), Nm
20500
i
55
L (mm)
65
α (max.) ino
7
β (max.) ino
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
57807.470.065
EAN
8715492878922
UBB
950185032501
UNSPSC
26101765
További információk letöltése