VP típusú perselyek
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
Műszaki termékek
Szerelvények
VP típusú perselyek
57807
57807.275.045
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
Acél Felületkezeletlen 25X50X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Típusszám
VP
Info
A VP típusú perselyt arra tervezték, hogy kiegyenlítse a torziós mozgásokat, valamint a tengely- és sugárirányú terheléseket.
Két koncentrikus hüvelyből áll, amelyek gumival tartósan egymáshoz vannak rögzítve.
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
25 mm
Hossz
45 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Típusszám
VP
Info
A VP típusú perselyt arra tervezték, hogy kiegyenlítse a torziós mozgásokat, valamint a tengely- és sugárirányú terheléseket.
Két koncentrikus hüvelyből áll, amelyek gumival tartósan egymáshoz vannak rögzítve.
Méretek
d1
25
d2
50
D (mm)
25
Fa (max.), Nm
3800
Fr (max.), Nm
9000
i
40
L (mm)
45
α (max.) ino
8
β (max.) ino
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
57807.275.045
EAN
8715492878861
UBB
950185031933
UNSPSC
26101765
További információk letöltése