Önzáró belső kulcsnyílású csavarok
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
Önzáró belső kulcsnyílású csavarok
07095
07095.100.020
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
Acél Felületkezeletlen 100 M10X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
20 mm
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
07095.100.020
EAN
8715492063762
UBB
952351498615
UNSPSC
31161605
További információk letöltése