My Favorites
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
Menetes betét
71566
71566.200.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4305 M20X27
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
27 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M20
d1
M20
d2
26
Furat mélység (min)
32
L (mm)
27
P (d1)
2.5
P (d2)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71566.200.001
EAN
8717077046733
UBB
500644970971
UNSPSC
31162802
További információk letöltése