Menetes betét
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
Menetes betét
71752
71752.060.008
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
Önmetsző menetes betét, 307/308 típus Acél Horganyzott 307 M6X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
307
Info
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.307
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
8 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
307
Info
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.307
Méretek
d1
M6
d2
10
Furat mélység (min)
10
L (mm)
8
P (d1)
1
P (d2)
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71752.060.008
EAN
8717077789678
UBB
500693875253
UNSPSC
31162802
További információk letöltése