Biztosító anyák
51710
51710.100.001
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
Önbiztosító anya, H100-ESN típus Rozsdamentes acél A2 70 M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
H100-ESN
Info
A SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
Egy darabból készült tiszta fém csavaranya.
A reteszelés a csavaranya részben különálló és összenyomott részének rugalmas, egymáshoz viszonyított elmozdulása révén valósul meg. A csavaranya először szabadon elfordul a fejescsavaron, amíg el nem éri a hornyot, a meneten a rögzítés az anyag rugalmas reakciója révén, a nyomatéktól függetlenül valósul meg.
Ütéssel, rezgéssel és dinamikus terheléssel szemben ellenálló.
Újra felhasználható.
Hőmérséklettel szemben –100°C és +260°C között ellenálló.
A rozsdamentes acél SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák különleges kenőanyaggal vannak ellátva a berágódás megakadályozása érdekében.
A beszerezhetőségtől függően az A1, valamint az A2 is szállítható.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H100-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
Oldható – a záró horony az anya közepén található.
Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.
Alkalmas automatikus összeszerelésre.
Méretek
d-D
M10
m
10
P
1.5
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51710.100.001
EAN
8715492307286
UBB
950355227139
UNSPSC
31161727