Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
LOCA_PIMSA
PIMSA285230
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A453 Superduplex Felületkezeletlen Gr.660 A 1.1/8X230 (9)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.660 A
Anyag
Superduplex
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.1/8 Inch
Hossz
230 mm
Osztály
Gr.660 A
Anyag
Superduplex
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
230
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A453
Cikkszámok
Cikkszám
PIMSA285230