Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
LOCA_PIMM4
PIMM4285165
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A320/A194 Acél Tűzi horganyzott Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X165 (6.1/2)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
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
1.1/8 Inch
Hossz
165 mm
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
165
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A320/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMM4285165
UBB
500627789513
UNSPSC
00000000