Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
LOCA_PIMM0
PIMM0191540
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A320/A194 Acél Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 3/4X540 (21.1/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3/4 Inch
Hossz
540 mm
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
540
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A320/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMM0191540