Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
LOCA_PIMPG
PIMPG158100
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Rozsdamentes acél Felületkezeletlen Gr.B8M - Gr.8MA 5/8X100 (4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B8M - Gr.8MA
Anyag
Rozsdamentes acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
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
5/8 Inch
Hossz
100 mm
Osztály
Gr.B8M - Gr.8MA
Anyag
Rozsdamentes acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMPG158100
UBB
500647627552
UNSPSC
00000000