Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
LOCA_PIMD5
PIMD5240140
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Acél PTFE BLUE Gr.B7 - Gr.2H M24X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Felületkezelés
PTFE BLUE
Info
A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
140 mm
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Felületkezelés
PTFE BLUE
Info
A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.
Méretek
d-D
M24
L (mm)
140
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMD5240140