Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
LOCA_PIMI5
PIMI5191110
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Acél PTFE BLUE Gr.B7 - Gr.2H 3/4X110 (4.1/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Felületkezelés
PTFE BLUE
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
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
3/4 Inch
Hossz
110 mm
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Felületkezelés
PTFE BLUE
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMI5191110
UBB
500629214031
UNSPSC
00000000