Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
22529
22529.191.374
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3/4X375 (14.3/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
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
3/4 Inch
Hossz
375 mm
Osztály
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
10
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
B
1.25
L (mm)
375
M
18.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
22529.191.374
EAN
8715494359757
UBB
500578430596
UNSPSC
31161619