Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
22326
22326.285.495
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X495 (19.1/2)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
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
1.1/8 Inch
Hossz
495 mm
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
B
1.8125
L (mm)
495
M
28.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Cikkszámok
Cikkszám
22326.285.495
EAN
8715494366014
UBB
500578275736
UNSPSC
31161619