Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
22330
22330.571.390
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 2.1/4X390 (15.3/8)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.L7 - Gr.4
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.1/4 Inch
Hossz
390 mm
Osztály
Gr.L7 - Gr.4
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.
Méretek
B
3.5
L (mm)
390
M
56
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Cikkszámok
Cikkszám
22330.571.390
EAN
8715494426206
UBB
500578967761
UNSPSC
31161619