Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
22080
22080.254.279
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X280 (11)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
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
1 Inch
Hossz
280 mm
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
8
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
B
1.625
L (mm)
280
M
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Cikkszámok
Cikkszám
22080.254.279
EAN
8715492618290
UBB
950353438050
UNSPSC
31161619