Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
22554
22554.222.146
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.4 7/8X145 (5.3/4)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B16 - Gr.4
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7/8 Inch
Hossz
145 mm
Osztály
Gr.B16 - Gr.4
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
9
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.
Méretek
B
1.4375
L (mm)
145
M
21.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Cikkszámok
Cikkszám
22554.222.146
EAN
8715492623133
UBB
951353013562
UNSPSC
31161619