Állványcsavarok
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
Állványcsavarok
08280
08280.070.090
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
Állványcsavar DIN 571 Acél Horganyzott 7X90MM
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
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7 mm
Hossz
90 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
7
k
5
L (mm)
90
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Cikkszámok
Cikkszám
08280.070.090
EAN
8715492557155
UBB
950351109646
UNSPSC
31161508