Állványcsavarok
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
Állványcsavarok
08280
08280.070.270
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
Állványcsavar DIN 571 Acél Horganyzott 7X270MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7 mm
Hossz
270 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
7
k
5
L (mm)
270
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Cikkszámok
Cikkszám
08280.070.270
EAN
8715494507776
UBB
500621755056
UNSPSC
31161508