Állványcsavarok
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
Állványcsavarok
08280
08280.060.040
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
Állványcsavar DIN 571 Acél Horganyzott 6X40MM
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
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
6
k
4
L (mm)
40
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Cikkszámok
Cikkszám
08280.060.040
EAN
8715492556936
UBB
950351107822
UNSPSC
31161508