Állványcsavarok
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
Állványcsavarok
08280
08280.100.080
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
Állványcsavar DIN 571 Acél Horganyzott 10X80MM
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
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
80 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
10
k
7
L (mm)
80
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Cikkszámok
Cikkszám
08280.100.080
EAN
8715492557599
UBB
950351112772
UNSPSC
31161508