Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Állványcsavarok
08085
08085.060.035
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
Állványcsavar DIN 571 Acél Felületkezeletlen 6X35MM
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
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
35 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
6
k
4
L (mm)
35
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Cikkszámok
Cikkszám
08085.060.035
EAN
8717077261419
UBB
500649307823
UNSPSC
31161508